Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate 401 Flacon 500g

  • ERIKS:23168123
  • Fabricant:4100630401805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adhésif instantané universel. Convient également pour les surfaces acides, les surfaces passivées ou galvanisées. Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu. Conforme à la norme NSF catégorie P1 123011
Ajouter à la liste

299,68 €/ Unitéhors TVA

362,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
401
Application
Collage instantané
Poids
500 g
Couleur
Incolore/transparent
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 120 °C
Viscosité
de 90 jusqu'à 140 mPa·s
Fente de collage
<= 0.1 mm
Emballage
Bouteille
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

855 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026