Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate 401 Flacon 20g

  • ERIKS:13523989
  • Fabricant:5010266340210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 401 est une colle instantanée à prise rapide conçue pour l’assemblage de matériaux difficiles à coller nécessitant une répartition uniforme des contraintes et une résistance à la traction et/ou au cisaillement élevée. Ce produit procure un collage rapide pour un large éventail de matériaux, dont les métaux, les plastiques et les élastomères. LOCTITE 401 convient également pour coller des matériaux poreux tels que le bois, le papier, le cuir et le tissu. Idéal pour toutes les réparations rapides et tous types de petites réparations d’urgence.
Ajouter à la liste

21,57 €/ Unitéhors TVA

26,10 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

53 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
401
Poids
20 g