Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate 401 Flacon 100g

  • ERIKS:13523990
  • Fabricant:5010266194424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elle permet l'assemblage de matériaux difficiles à coller qui demandent une forte résistance en traction et/ou en cisaillement ainsi qu'une distribution uniforme des contraintes. Le produit permet le collage rapide d'une grande variété de matériaux comprenant des métaux, des plastiques et des élastomères.

Domaines d'application
LOCTITE 401 est particulièrement adapté au collage de matériaux poreux ou absorbants tels que bois, papier, cuir ou tissu.
Ajouter à la liste

81,30 €/ Unitéhors TVA

98,37 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
401
Poids
100 g