Eriks
LOCTITE

LOCTITE Bâton pour freinfilet à résistance élevée, 268 19g

  • ERIKS:23168362
  • Fabricant:5010266007113
Image 1
Convient pour des applications de produit où l'accès est difficile autour de mécanismes - sur des composants ne pouvant être enlevés.

Caractéristiques de produit
  • Temps de prise (valeur à +22°C): 24 h
  • Couple de rupture éprouvé selon DIN 54454: 25 Nm
Domaine d'utilisation
S'utilise sur tous types d'éléments filetés métalliques. Recommandé pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent: boulons de suspension, moteur de transmission et supports de pompes, boulons et goujons de chapeaux de paliers.
Ajouter à la liste

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
268
Application
Freinage des filetages
Poids
19 g
Emballage
Stick
Diamètre de filetage
<= M 50
Température de service max.
150 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026