Eriks
LOCTITE

LOCTITE Applicateur péristaltique numérique PU20

  • ERIKS:14470241
  • Fabricant:079340018020
Image 1
L’applicateur péristaltique LOCTITE® PU20 est un distributeur fixe à partir de flacons, fiable et efficace pour les adhésifs monocomposant à faible viscosité. Il est idéal pour les dosages précis ou les applications qui nécessitent un débit spécifique. Ce distributeur est à commande électromécanique et ne nécessite pas l’utilisation d’une source d’air. Il transfère les liquides par un déplacement de pression appliqué par un rotor tournant contre le tuyau qui transporte l’adhésif du flacon jusqu’à un crayon applicateur tenu à la main. Ce système permet la dépose volumétrique de matériaux non thixotropes tels que certains adhésifs cyanoacrylates, les anaérobies, les produits UV ou les solvants jusqu’à une viscosité de 5 000 mPas. Il peut être utilisé sur poste de travail manuel ou semi-automatique.
Ajouter à la liste

2 625,49 €/ Unitéhors TVA

3 176,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE