L'applicateur pompe à main LOCTITE® Pro Pump est utilisé avec les adhésifs anaérobies conditionnés en flacons LOCTITE de 50 ml ou 250 ml, et se monte directement sur le flacon ce qui permet de créer un applicateur simple. Ce distributeur utilise une technologie brevetée de pompe à déplacement positif, spécialement conçue pour distribuer les freinfilets et les produits de fixation LOCTITE. Sa conception ergonomique permet à l’utilisateur d’appliquer une goutte d’adhésif d’une seule action sur la gâchette. La buse multi-positions peut être orientée dans trois inclinaisons de dépose, horizontale, 45° vers le haut et 45° vers le bas, et est repliable à 90° pour le rangement. L'applicateur LOCTITE Pro Pump permet une application plus précise et homogène tout en éliminant les déchets et les salissures.