Eriks
LOCTITE

LOCTITE Adhésif anaérobie de jointure 648 50ml

  • ERIKS:10020560
  • Fabricant:5010266006659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fixation avec résistance élevée, bonne résistance à la température . Recommandé pour la fixation de pièces à  faible jeu ou à  faible serrage, par exemple les goujons de fixation, les roulements, les joints, les ventilateurs et les chemises. Approbation WRC (BS 6920) : 0808532
Ajouter à la liste

50,44 €/ Unitéhors TVA

61,03 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
648
Application
Fixation
Contenu
50 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 175 °C
Viscosité
de 300 jusqu'à 600 mPa·s
Fente de collage
0.05...0.15 mm
Emballage
Bouteille
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

715 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026