Eriks
LOCTITE

LOCTITE Adhésif anaérobie de jointure 641 50ml

  • ERIKS:10020559
  • Fabricant:5010266641416
Image 1
Fixation avec résistance moyenne. Recommandé pour la fixation de pièces qui devront être démontées, comme par exemple les roulements montés sur les arbres (et dans leurs logements)
Ajouter à la liste

46,09 €/ Unitéhors TVA

55,77 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
641
Application
Fixation
Contenu
50 ml
Couleur
Jaune
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 90 jusqu'à 180 mPa·s
Fente de collage
0.10 mm
Emballage
Bouteille
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026