Eriks
LOCTITE

LOCTITE Adhésif anaérobie de jointure 638 10ml

  • ERIKS:12654242
  • Fabricant:4058093009307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fixation avec résistance élevée, usage général. Résistance élevée aux charges dynamiques axiales et radiales. Recommandé pour la fixation d'arbres etaxes, pignons, poulies et pièces cylindriques similaires. Conforme à la norme NSF n° 123010. Approbation DVGW (EN 751-1) : NG-5146AR0619. Approbation WRC (BS 6920) : 0511518.
Ajouter à la liste

20,31 €/ Unitéhors TVA

24,58 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
638
Application
Fixation
Contenu
10 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 1500 jusqu'à 3000 mPa·s
Fente de collage
0.05...0.25 mm
Approbation
KTW-approbations, Conforme à la norme allemande DVGW, P1 NSF reg.no. 123010
Emballage
Bouteille
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026