Eriks
LOCTITE

LOCTITE Adhésif anaérobie de jointure 620 50ml

  • ERIKS:23168311
  • Fabricant:4100630620510
Image 1
Fixation avec résistance élevée, résistance haute température. Recommandé pour les goupilles dans les radiateurs, les manchons dans les carters de pompes et les roulements dans les transmissions automobiles. Approbation DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0622.
Ajouter à la liste

56,15 €/ Unitéhors TVA

67,94 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
620
Application
Fixation
Contenu
50 ml
Couleur
Vert
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 230 °C
Fente de collage
0.25 mm
Approbation
Certifié DVGW
Emballage
Bouteille
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

855 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026