Eriks
LOCTITE

LOCTITE AA 3926, 25 ml Seringue

  • ERIKS:14720029
  • Fabricant:4058093039328
Image 1
LOCTITE® AA 3926 est un adhésif photopolymérisable à base acrylique formulé pour les collages flexibles sensibles aux contraintes. Il offre un faible jaunissement lors de son exposition au soleil. Profondeur de polymérisation > 13 mm et temps de fixation de 3 sec. Il colle le métal, verre, céramique et est certifié ISO 10993.
Ajouter à la liste

66,35 €/ Unitéhors TVA

80,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE