Eriks
LOCTITE

LOCTITE 8104 Graisse pièces en plastique75ml

  • ERIKS:11198849
  • Fabricant:5010266004730
Image 1
LOCTITE® LB 8104 is a colourless grease based on silicone and thickened with silica gel. It has a wide temperature range (up to +200°C), lubricating most plastics and elastomeric components. It has an H1 NSF Reg No of 122981 and is graded NLGI Class 2/3.
Ajouter à la liste

16,19 €/ Unitéhors TVA

19,59 €TVA incluse

206 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Contenu
0.75 l
Application
Lubrification - Graisses
Couleur
Incolore