Eriks
LOCTITE

LOCTITE 8102 Graisse, résistance haute température 1l

  • ERIKS:23570200
  • Fabricant:4058093026632
Image 1
Graisse haute température. Protège contre l'usure et la corrosion. Convient aux environnements humides. Résiste à  des vitesses moyennes et élevées sous fortes charges. Lubrifie les roulements à  billes, les paliers lisses, les engrenages nus et les glissières
Ajouter à la liste

56,01 €/ Unitéhors TVA

67,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Contenu
1 l
Application
Lubrification - Graisses
Couleur
Brun clair