Eriks
LOCTITE

LOCTITE 8013 - Anti-Seize, pureté élevée 454g

  • ERIKS:23168857
  • Fabricant:5010266376219
Image 1
LOCTITE® LB 8013 is a dark grey, metal-free anti-seize with graphite and calcium oxide in a brush top form. It has a high purity formula with excellent chemical resistance and is ideal for use in the nuclear industry and on stainless steel. PMUC approved, it has a high temperature resistance of up to 1,315°C.
Ajouter à la liste

143,30 €/ Unitéhors TVA

173,39 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Contenu
0.454 kg
Application
Lubrification - Antigrippage
Couleur
Gris foncé