Eriks
LOCTITE

LOCTITE 7850 400ml - crème de nettoyage pour les mains à usage général, à base d'essences naturelles

  • ERIKS:13283970
  • Fabricant:4058093001998
Image 1
Le LOCTITE® SF 7850 est un nettoyant pour les mains sans solvants à base de pétrole. Il nettoie les mains avec un solvant extrait des oranges. Ce nettoyant pour mains a un parfum de citron et ne contient aucun parfum artificiel. C'est une lotion abrasive qui n'agresse pas les mains, contenant de l'aloe vera, de la lanoline et de l'huile de jojoba. Il ne nécessite pas d'eau et peut retirer la graisse, la saleté, l'encre, l'huile, la peinture, les produits d'étanchéité, l'époxy et la colle. Il contient des abrasifs extra fins qui nettoient les pores en profondeur.
Ajouter à la liste

11,89 €/ Unitéhors TVA

14,39 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
7850