Eriks
LOCTITE

LOCTITE 7039 400ml - nettoyant en aérosol pour le nettoyage des contact électriques exposés à l'humidité ou à d'autres contaminations

  • ERIKS:23168063
  • Fabricant:4058093002193
Image 1
LOCTITE® SF 7039 is a contact spray cleaner formulated for use on electrical contacts exposed to moisture or other contaminants, without damaging existing varnishes. It leaves a water repellant residue and is typically used in applications with an operating temperature range of -30 °C to +50 °C.Does not affect insulating varnishesFor cleaning electrical contacts, relays, switchgear, etc, which are exposed to moisture or other contamination
Ajouter à la liste

23,45 €/ Unitéhors TVA

28,37 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Type
7039
Application
Nettoyage
Emballage
Aérosol
Contenu
0.4 l