Eriks
LOCTITE

LOCTITE 648 24ml - Fixation avec résistance élevée, bonne résistance à la température

  • ERIKS:23168855
  • Fabricant:5010266006529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fixation avec résistance élevée, bonne résistance à la température . Recommandé pour la fixation de pièces à  faible jeu ou à  faible serrage, par exemple les goujons de fixation, les roulements, les joints, les ventilateurs et les chemises. Approbation WRC (BS 6920) : 0808532
Ajouter à la liste

28,58 €/ Unitéhors TVA

34,58 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
648
Application
Fixation
Contenu
24 ml
Couleur
Vert
Viscosité
de 300 jusqu'à 600 mPa·s
Fente de collage
0.05...0.15 mm
Emballage
Bouteille
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026