Eriks
LOCTITE

LOCTITE 640 250ml - Fixation avec résistance élevée, bonne résistance à la température, polymérisation lente

  • ERIKS:23168314
  • Fabricant:5010266640686
Image 1
Fixation avec résistance élevée, bonne résistance à la température, polymérisation lente. Idéal pour les pièces impliquant un temps de prise plus long ; par ex. les pièces de diamètre important. Convient également aux métaux actifs, tels que les composants de laiton.
Ajouter à la liste

270,45 €/ Unitéhors TVA

327,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
640
Application
Fixation
Contenu
250 ml
Couleur
Vert
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026