Eriks
LOCTITE

LOCTITE 603 250ml - Fixation avec résistance élevée, tolérant à l'huile

  • ERIKS:23168313
  • Fabricant:5010266168975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fixation avec résistance élevée, tolérant à l'huile. Recommandé pour la fixation de pièces cylindriques. Utilisation sur les pièces cylindriques dont ledégraissage est difficile. Approuvé pour la fixation de roulements. Conforme à  la norme NSF n° 123003. Approbation WRC (BS 6920) : 0910511.
Ajouter à la liste

200,84 €/ Unitéhors TVA

243,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
603
Application
Fixation
Contenu
250 ml
Couleur
Vert
Viscosité
de 90 jusqu'à 180 mPa·s
Fente de collage
0.03...0.1 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026