Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5990 Produit d'étanchéité silicone 40ml

  • ERIKS:13524006
  • Fabricant:5010266005270
Image 1
Produit d'étanchéité silicone – excellentes propriétés adhésives. Idéal sur cuivre et pour les applications présentant des jeux importants. Résistance aux températures élevées. Sans étiquetage hygiène et sécurité.
Le LOCTITE® SI 5990 est un produit d'étanchéité silicone non corrosif. Il polymérise lorsqu'il est au contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple. La nature du LOCTITE SI 5990 empêche la migration du produit après application sur les pièces. Il présente une excellente résistance en température élevée et peut également être utilisé pour des applications d'isolation électrique. Ce produit est habituellement utilisé jusqu'à une température de 350 °C. Il est à la pointe des critères de santé et de sécurité.
Pour tous types de surfaces y compris métalliques ou plastiques
Résistant aux températures élevées
Pour des applications d'isolation électrique
Résistant à l'huile
Couleur cuivre
Numéro un pour la santé et la sécurité
Ajouter à la liste

12,35 €/ Unitéhors TVA

14,94 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Type
5990
Emballage
Tube
Contenu
40 ml