Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5772 50ml - Etanchéité filetée pour métal, en particulier pour centrales nucléaires

  • ERIKS:23570249
  • Fabricant:3255460251999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 5772 est un produit d'étanchéité filetée à base méthacrylate, produit de résistance moyenne qui convient pour les filetages métalliques grossiers qui ont un diamètre maximale de 3" LOCTITE 5772 a une approbation PMUC, il dispose d'une faible teneur en halogène et en souffre et est conçu pour les métaux sensibles des centrales nucléaires tels que le titanium. Peut être utilisé sur acier inoxydable sans activateur.
Ajouter à la liste

37,02 €/ Unitéhors TVA

44,79 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Type
5772
Application
Etanchéité filetée
Contenu
50 ml
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

819 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026