Eriks
LOCTITE

LOCTITE 574 160ml - étanchéité plane pour plans de joints métalliques usinés rigides - usage général

  • ERIKS:23168197
  • Fabricant:5010266574554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Etanchéité plane - usage général. Recommandé sur les pièces métalliques rigides, comme les composants en fonte et les carters de pompes.
Ajouter à la liste

79,48 €/ Unitéhors TVA

96,17 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
574
Application
Etanchéité plane
Contenu
160 ml
Couleur
Orange
Forme de livraison
Flacon 160 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
7000...14000 mPa-s
Fente de collage
Jusqu'à 0.5 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

715 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Produits associés

18,41 €/ Unitéhors TVA

22,28 €TVA incluse

399 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026