Eriks
LOCTITE

LOCTITE 567 50ml - Etanchéité filetée pour métal, résistance faible, filetages grossiers

  • ERIKS:23570177
  • Fabricant:4058093006221
Image 1
LOCTITE® 567 est un frein filet méthacrylate, blanchâtre, thixotrope, offrant une résistance limitée. Il polymérise en l’absence d’air et en contact avec des métaux lorsqu’il est confiné entre des filets jusqu’à M80/R3”. Il est parfaitement approprié pour une utilisation sur des filetages métalliques avec pas de vis large, et la valeur du couple de rupture est de 1,7 N·m. Sa viscosité est de 280 000 à 800 000 mPa·s et sa température de fonctionnement s’étend de -55 à +200 ºC. Certifié UL.
Ajouter à la liste

32,54 €/ Unitéhors TVA

39,37 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
567
Application
Etanchéité filetée
Contenu
50 ml
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

829 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026