Eriks
LOCTITE

LOCTITE 55 50m - Etanchéité filetée pour plastique et métal, en part. conduites de gaz et d'eau, produit d'étanchéité sans polymérisation

  • ERIKS:11551257
  • Fabricant:4033267222386
Image 1
Etanchéité filetée pour plastique et métal, en part. conduites de gaz et d'eau, produit d'étanchéité sans polymérisation. Usage général, tuyauterie filetée et produit d'étanchéité pour raccord. Joint sans polymérisation, étanchéité immédiate à pression maximale. Pour une étanchéité rapide, facile et fiable. Approbation WRC, conforme à la norme BS 6920 relative à l'eau potable : 0808533. Approbation DVGW/KTW pour le gaz et l'eau potable. Testé selon la norme EN 751-2 Classe ARp et DIN 30660. Certification à la norme NSF / ANSI, Standard 61
Ajouter à la liste

8,99 €/ Unitéhors TVA

10,88 €TVA incluse

220 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
55