Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5367 310ml blanc - Adhésif structural, usage général

  • ERIKS:23168212
  • Fabricant:5010266240312
Image 1
LOCTITE® SI 5367 est un produit de collage et d'étanchéité industriel - silicone acétoxy monocomposant de couleur blanche qui a été conçu spécifiquement pour assurer une étanchéité parfaite, ainsi que le collage et la protection. Utilisé pour l'étanchéité des vitres latérales dans les trains, l'étanchéité des sources de chaleur (fours, chauffage, circuits de vapeur, chauffe-eau), offrant une protection / isolation des boîtiers électriques, le collage de silicones HCR et l'entretien général. Il offre un important allongement à la rupture de 500%.
Ajouter à la liste

30,28 €/ Unitéhors TVA

36,64 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Type
5367
Application
Collage structural
Contenu
310 ml
Couleur
Blanc
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

715 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026