Eriks
LOCTITE

LOCTITE 518, EGFD, 300ML

  • ERIKS:13283993
  • Fabricant:5010266012131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 518 polymérise en l’absence d’air entre des surfaces métalliques présentant un ajustement précis. Il s’agit d’un produit d’étanchéification anaérobie destiné à une utilisation sur les surfaces d’accouplement rigides par bride en fer, aluminium, et acier. LOCTITE 518 comble les jeux jusqu’à 0,25 mm et forme un joint souple, résistant aux substances chimiques, qui ne risque pas de se déchirer ou de décomposer. Les pièces se démontent facilement même après de nombreuses utilisations. Il s’utilise entre autres pour étanchéifier des surfaces d’accouplement métalliques rigides présentant un ajustement précis. On peut également l’employer pour obtenir un joint plat au niveau des accouplements rigides par bridage, par exemple pour les carters de transmission et de moteur.
Ajouter à la liste

164,17 €/ Unitéhors TVA

198,65 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE