Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5070 - Kit de réparation d'urgence des fuites 5cm x 1.8m

  • ERIKS:23168864
  • Fabricant:5010266321233
Image 1
LOCTITE® PC 5070 est un produit de réparation d'urgence pour stopper les fuites de canalisations. Le kit comprend du LOCTITE® EA 3463 (bâtonnet modelable chargé acier) et un ruban en PRV (plastique renforcé à la fibre de verre). Ensemble, ils forment un kit facile d'utilisation pour la réparation temporaire de zones défectueuses sur des canalisations en métal, en plastique ou composites. La réparation se fait en quelques minutes sans outils spéciaux ni formation.
Ajouter à la liste

80,60 €/ Unitéhors TVA

97,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Type
5070
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

715 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026