Eriks
LOCTITE

LOCTITE 496 500g - Adhésif instantané pour métaux, faible viscosité

  • ERIKS:11905097
  • Fabricant:4100630496825
Image 1
LOCTITE® 496 est un adhésif instantané transparent, à faible viscosité et à usage général. A base de méthyle, il convient au collage de métaux. Convient aussi pour le collage des plastiques et caoutchoucs ainsi que des polyoléfines (en combinaison avec le primaire LOCTITE® SF 770 ou LOCTITE® SF 7239). Temps de fixation de 10-30 sec. Conditionnements disponibles en 20 g, 50 g et 500 g.
Ajouter à la liste

322,09 €/ Unitéhors TVA

389,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
496
Application
Collage instantané
Poids
500 g
Couleur
Incolore/transparent
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026