Eriks
LOCTITE

LOCTITE 495 50g - Adhésif instantané multi-usages, faible viscosité

  • ERIKS:23168100
  • Fabricant:5010266495798
Image 1
LOCTITE® 495 est un adhésif instantané transparent de faible viscosité à base d'éthyle, conçu pour un usage général et permettant un collage rapide (temps de prise de 5-20 sec). Ce produit permet le collage d'une variété de matériaux, notamment le plastique, le métal et le caoutchouc. Il permet également le collage de polyoléfine en combinaison avec le primaire LOCTITE® SF 770 ou LOCTITE® SF 7239. Conditionnements disponibles en 20 g, 50 g et 500 g.
Ajouter à la liste

52,90 €/ Unitéhors TVA

64,01 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
495
Application
Collage instantané
Poids
50 g
Couleur
Incolore/transparent