Eriks
LOCTITE

LOCTITE 495 500g - Adhésif instantané multi-usages, faible viscosité

  • ERIKS:23168134
  • Fabricant:4100630495736
Image 1
LOCTITE® 495 est un adhésif instantané transparent de faible viscosité à base d'éthyle, conçu pour un usage général et permettant un collage rapide (temps de prise de 5-20 sec). Ce produit permet le collage d'une variété de matériaux, notamment le plastique, le métal et le caoutchouc. Il permet également le collage de polyoléfine en combinaison avec le primaire LOCTITE® SF 770 ou LOCTITE® SF 7239. Conditionnements disponibles en 20 g, 50 g et 500 g.
Ajouter à la liste

351,66 €/ Unitéhors TVA

425,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
495
Application
Collage instantané
Poids
500 g
Couleur
Incolore/transparent
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026