Eriks
LOCTITE

LOCTITE 4902, 20 g Flacon

  • ERIKS:13034762
  • Fabricant:5010266008844
Image 1
LOCTITE® 4902 est un adhésif instantané monocomposant hautement flexible, clair et transparent, conçu pour le collage et l’assemblage rapide des matériels et équipements médicaux souples. Ce produit facilite l'assemblage de matériaux opaques de natures différentes tout en augmentant les performances de la pièce finale. Il offre des améliorations significatives de performance comparées aux cyanoacrylates classiques. Il est certifié selon un protocole basé sur l’ISO-10993.
Ajouter à la liste

41,59 €/ Unitéhors TVA

50,32 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE