Eriks
LOCTITE

LOCTITE 410 Collage instantané - Adhésif renforcé de viscosité élevée, noir, 500G

  • ERIKS:14719998
  • Fabricant:3255460234855
Image 1
LOCTITE® 410 est un adhésif renforcé élastomère noir de viscosité élevée avec un temps de prise de 30 à 60 secondes. Le produit a une excellente résistance au pelage, aux impacts et au cisaillement. Il peut être utilisé sur des métaux, des élastomères et des plastiques, en particulier avec des jeux plus importants.
  • Renforcé, noir
  • Viscosité élevée
  • Excellente résistance au pelage, aux impacts et au cisaillement
Ajouter à la liste

489,30 €/ Unitéhors TVA

592,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
410
Application
Collage instantané
Poids
500 g
Couleur
Noir
Temps de réglage de/à
30.0 sec. - 60.0 sec.