Eriks
LOCTITE

LOCTITE 403 500g - Adhésif instantané, faibles traces blanches, peu odorant, viscosité moyenne

  • ERIKS:11905099
  • Fabricant:5010266240855
Image 1
La colle LOCTITE 403 est un produit de viscosité moyenne à faible odeur et à faible efflorescence qui est transparent et incolore une fois polymérisé. LOCTITE 403 permet une adhérence rapide sur les métaux, les plastiques et les élastomères, ainsi que sur les matériaux poreux et absorbants tels que le bois, le papier, le cuir et les tissus.
Ajouter à la liste

459,68 €/ Unitéhors TVA

556,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
403
Application
Collage instantané
Poids
500 g
Couleur
Incolore/transparent
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026