Eriks
LOCTITE

LOCTITE 403 20g - Adhésif instantané, faibles traces blanches, peu odorant, viscosité moyenne

  • ERIKS:12079312
  • Fabricant:5010266008509
Image 1
LOCTITE® 403 Instant Adhesive is a medium viscosity product with low odour and low blooming properties that is transparent and colourless when cured. LOCTITE 403 provides for rapid bonding to metals, plastics, and elastomers, as well as to porous and absorbent materials such as wood, paper, leather, and fabrics.Low odour for applications where vapour control is vitalLow bloom for cosmetic applicationsTransparent and colourlessWell suited to porous substrates
Ajouter à la liste

31,19 €/ Unitéhors TVA

37,74 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
403
Application
Collage instantané
Poids
20 g
Couleur
Incolore/transparent
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

570 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026