Eriks
LOCTITE

LOCTITE 4011, 20 g Flacon

  • ERIKS:23570368
  • Fabricant:079340260900
Image 1
LOCTITE® 4011 est un adhésif instantané à base d'éthyle à faible viscosité pour les assemblages de matériaux difficiles à coller qui demandent une distribution uniforme et une bonne résistance/tension au cisaillement. Cet adhésif à viscosité faible est certifié ISO 10993 et convient aux matériaux poreux ou absorbants tels que le bois, le papier, le cuir et le tissu, il convient également aux plastiques, caoutchoucs et métaux.
Ajouter à la liste

32,75 €/ Unitéhors TVA

39,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE