Eriks
LOCTITE

LOCTITE 3463 114g - Epoxy bi-composant, pâte modelable

  • ERIKS:23168872
  • Fabricant:5010266011752
Image 1
Epoxy bi-composant, pâte modelable. Prise en 10 minutes. Bâtonnet modelable chargé acier. Adhère aux surfaces humides et polymérise sous l'eau. Résiste aux produits chimiques et à la corrosion. Peut être percé, poncé et peint. Norme ANSI/NSF 661. Colmatage d'urgence de fuites dans les canalisations et réservoirs. Lissage des soudures. Réparation de petites fissures sur les pièces moulées.
Ajouter à la liste

29,07 €/ Unitéhors TVA

35,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
3463
Application
Résines chargées métal
Poids
114 g