Eriks
LOCTITE

LOCTITE 278 50ml - Freinage des filetages avec résistance élevée, résistant aux températures élevées

  • ERIKS:11555221
  • Fabricant:5010266428437
Image 1
LOCTITE® 278 est un freinfilet de couleur verte à base méthacrylate avec une résistance élevée et une viscosité moyenne. Temps de fixation sur acier de 20 min, de 20 min sur laiton et de 60 min sur acier inoxydable. Idéal pour les applications ou la migration de produit doit être évitée. Tolère une légère contamination par les huiles. Résistance aux températures élevées
Ajouter à la liste

56,49 €/ Unitéhors TVA

68,35 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Type
278
Application
Freinage des filetages
Contenu
50 ml