Eriks
LOCTITE

LOCTITE 271 24ml - Freinage des filetages avec résistance élevée, viscosité faible

  • ERIKS:23168854
  • Fabricant:5010266164403
Image 1
LOCTITE® 271 est un freinfilet de couleur rouge à base méthacrylate avec une viscosité faible et une résistance élevée. Temps de fixation sur acier de 10 min, de 5 min sur laiton et de 15 min sur acier inoxydable. Idéal pour les applications ou la migration de produit doit être évitée. Tolère une légère contamination par les huiles. Peut être utilisé sur tous les métaux. Couple de rupture de 26 Nm pour les diamètres maximum de M10. Fluorescence sous lumière UV.
Ajouter à la liste

30,20 €/ Unitéhors TVA

36,54 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
271
Application
Freinage des filetages
Contenu
24 ml
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

833 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026