Eriks
LOCTITE

LOCTITE 2701 250ml - Freinage des filetages avec résistance élevée, en particulier sur les surfaces passivées

  • ERIKS:23168303
  • Fabricant:5010266191508
Image 1
Freinage de vis à très forte résistance pour assemblage jusqu'à M20. Ne se démonte qu'après échauffement à 300°C. Spécialement approprié aux matériaux passifs, comme par ex. à l'alliage d'acier.

Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu.
Ajouter à la liste

212,67 €/ Unitéhors TVA

257,33 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
2701
Application
Freinage des filetages
Contenu
250 ml
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

805 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026