Eriks
LOCTITE

LOCTITE 243 24ml - freinage des filetages avec résistance moyenne, usage général

  • ERIKS:23168853
  • Fabricant:5010266001296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Freinage des filetages avec résistance moyenne, usage général. Adapté à  tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex., acier inoxydable, aluminium, surfaces plaquées). Conçu pour tolérerune légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe). S'oppose au desserrage de pièces sous contraintes de vibrations telles que les vis de pompes, de carters de boîte de vitesses ou de presses. Permet le démontage avec des outils manuels pour l'entretien. Conforme à  la norme NSF n° 123000
Ajouter à la liste

26,54 €/ Unitéhors TVA

32,11 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
243
Application
Freinage des filetages
Contenu
24 ml
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

570 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026