Eriks
LOCTITE

LOCTITE 2400 Freinfilet de résistance moyenne 50ml

  • ERIKS:12355920
  • Fabricant:5010266009957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le LOCTITE® 2400 est un freinfilet de résistance moyenne qui sécurise et scelle les boulons, écrous et goujons pour éviter qu'ils ne se desserrent à cause des vibrations. Il fonctionne avec tous les métaux, y compris les substrats passifs. Il est conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles, solutions antirouille ou fluides de coupe. Le LOCTITE 2400 ne comporte pas de symbole «dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité, et ne contient aucune toxine cancérigène, mutagène ou affectant la fécondité.
Ajouter à la liste

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
2400
Application
Freinage des filetages
Contenu
50 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Température max.
150 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026