Eriks
LOC-LINE

LOC-LINE Jeu de tuyaux dagent refrigerant 8 pieces 1/2"

  • ERIKS:23429820
  • Fabricant:662633508157
Image 1
Jeu de tuyaux flexibles pour réfrigérant lubrifiant 1/2" , 8 pièces

Modèle : système de tuyaux flexibles en granulés de matière plastique de haute qualité. Grande compatibilité avec d'autres systèmes.

Applications : pour refroidir les pièces à usiner et les outils sur toutes les machines-outils, par exemple pour le perçage, le tournage, le fraisage, le meulage, l'érosion etc.


Composition du jeu :
2 tuyaux flexibles à segments (6 segments articulés), 138 mm
1 buse plate, 32 mm de large
3 buses rondes Ø 6,0; 9,0; 12,0 mm
2 raccords, R 3/8" et 1/2"
Ajouter à la liste

16,53 €/ Unitéhors TVA

20,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOC-LINE