Modèle : corps en plastique de qualité supérieure. Présente une grande plage de pivotement de 110 ou 102°, projection même en-dessous du niveau de la vis. Pour un approvisionnement précis en réfrigérant lubrifiant, la buse peut être orientée à 360°. La buse peut être réglée avec une clé à six pans creux ou la clé de réglage incluse (réf. 9600 0500) et reste stable et en position, même sans contre écrou.
Applications : traitement rapide pour l'usinage à grande vitesse avec refroidissement haute pression jusqu'à 70 bars.
42,46 €/ Unitéhors TVA
51,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150