Eriks
LOC-LINE

LOC-LINE Buse haute pression CD pour tuyau dagent refrigerant 1/8" 70bar Ø2,2x31,8mm bleu-orange

  • ERIKS:12740137
  • Fabricant:662633720177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Buse haute pression - pour réfrigérant lubrifiant 1/8", type CD, bleu-orange

Modèle : corps en plastique de qualité supérieure. Permet l'utilisation dans des endroits peu accessibles. Pour un approvisionnement précis en réfrigérant lubrifiant, la buse peut être orientée à 360°. La buse peut être réglée avec une clé à six pans creux ou la clé de réglage incluse et reste stable et en position, même sans contre écrou.

Applications : traitement rapide pour l'usinage à grande vitesse avec refroidissement haute pression jusqu'à 70 bars.

Ajouter à la liste

44,85 €/ Unitéhors TVA

54,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOC-LINE