Eriks
LMC

LMC SHWZ 50 SS coupling with weld end EP ISO 60,3X2® (accouplement en acier inoxydable avec embout à souder)

  • ERIKS:12946422
Image 1
Ajouter à la liste

107,64 €/ Unitéhors TVA

130,24 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
SHW
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord de souder
Type de raccord à sertir
Raccordement par soudure
Extrémité de raccordement
Extrémités à souder
Dimensions de l'extrémité de raccordement
60,3x2,0 (56,3)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi