Eriks
LMC

LMC SHWZ 25 SS Accouplement avec embout à souder EP IMP 25,4X1,65® Accouplement

  • ERIKS:12946428
Image 1
Ajouter à la liste

62,78 €/ Unitéhors TVA

75,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
SHW
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord de souder
Type de raccord à sertir
Raccordement par soudure
Extrémité de raccordement
Extrémités à souder
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25,4x1,65 (22,1)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi