Eriks
LMC

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/Kalrez®, 2" BSP mâle x femelle 16 bar

  • ERIKS:13543133
Image 1
Ajouter à la liste

452,55 €/ Unitéhors TVA

547,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type
Rotule
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2"
Forme
Rotule
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C