Eriks
LMC

LMC Raccord SHUF-HP/BOSS 25 inox 1" femelle BSP

  • ERIKS:11552337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

206,70 €/ Unitéhors TVA

250,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
SHUF-HP
Type
SHUF-HP/BOSS
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle 3 pièces
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
260 psi