Eriks
LMC

LMC Raccord SHLF 32 inox ASA 150LBS 1.1/4"

  • ERIKS:12493643
Image 1
Raccord à bride pour montage avec colliers de serrage ou bande de fixation. Type SHLF=bride folle. Type SHFF=bride fixe.
Ajouter à la liste

241,92 €/ Unitéhors TVA

292,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
SHLF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
ANSI 150
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
18.9 bar
Pression de travail maximum
274 psi