Eriks
LMC

LMC Raccord SHLF 100 inox EN1092-1 PN40 DN100

  • ERIKS:12493636
Image 1
Raccord à bride pour montage avec colliers de serrage ou bande de fixation. Type SHLF=bride folle. Type SHFF=bride fixe.
Ajouter à la liste

646,92 €/ Unitéhors TVA

782,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
SHLF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN100
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN100
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi